Cooper Securite - ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS Adressable 256pts avec UGA - 1 ZA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
nombre de codes uniques - 256
alimentation de secours intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191315009
Réf. Sonepar
00043131500
Réf. Fournisseur
NUG31500
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
1
nombre de codes uniques
256
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
interface externe
Oui
hauteur
482 mm
largeur
400 mm
profondeur
219 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
adressable
Oui
Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA)
Les Atouts de l'article:
ECS pré-équipé "prêt à installer" permettant la gestion de 256 points adressables sur 2 lignes rebouclées ou de 128 points sur 4 lignes ouvertes. Equipé d'une UGA (1 zone d'évacuation) et de l'alimentation sirènes. Peut être étendu à 1024 points en ajoutant des cartes de détection 256 points A3000.