Cooper Securite - Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée entrées et sorties

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191615284

Réf. Sonepar

06226161528

Réf. Fournisseur

NUG32163

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Non

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

305 mm

largeur

215 mm

profondeur

60 mm

avec alimentation électrique

Non

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

45 mA

adressable

Non

Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties