Cooper Securite - Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée entrées et sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191615291
Réf. Sonepar
06226161529
Réf. Fournisseur
NUG32164
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
305 mm
largeur
215 mm
profondeur
60 mm
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
45 mA
adressable
Non
Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties