Cooper Securite - Detecteur fumee domestique NF - 10 ans - interconnectable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
température de fonctionnement - 45 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191352028
Réf. Sonepar
00043135202
Réf. Fournisseur
NUG35202
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
45 °C
autonome
Oui
interconnectable par radio (en option)
Oui
nombre max. interconnectable
12
alimentation électrique principale
alimentation secteur
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
lithium
volume
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
115 mm
largeur
115 mm
hauteur
45 mm
diamètre
118 mm
couleur
blanc
détecteur de fumée
Oui
avec éclairage d'orientation
Oui
type de bouton de test/pause
combinaison
Détecteur fumée domestique NF - 10 ans - interconnectable