Cooper Securite - Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur rouge - Gamme VoCALL5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonctionnement possible comme téléphone RNIS - Non
fonctionnement sur - port système
écran - sans
répondeur téléphonique - Oui
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191361006
Réf. Sonepar
00043135304
Réf. Fournisseur
NUG36100
Réf. Commerciale
Cooper Securite
fonctionnement possible comme téléphone RNIS
Non
fonctionnement sur
port système
écran
sans
répondeur téléphonique
Oui
couleur
rouge
entrées dans la liste d'appels
1
raccordement d'écouteurs
Oui
modulaire et évolutif
Non
touches de fonction totales
2
touches de fonction avec LED
2
raccordement USB
Non
raccordement en série
Non
mode d'urgence
Oui
Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur rouge - Gamme VoCALL5