Cooper Securite - KIT Centrale Alerte Alarme Menace Radio: 2 DA attentat, 1 DS et 1 DL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Oui
nombre de codes uniques - 20
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191615918
Réf. Sonepar
06226161591
Réf. Fournisseur
NUG36604
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Oui
nombre de codes uniques
20
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
240 mm
largeur
160 mm
profondeur
47 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
20
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
30 mA
adressable
Non
KIT Centrale Alerte Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.
Les Atouts de l'article:
KIT Centrale Alerte Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux déclencheurs alerte attentat de couleur noire ainsi qu'un Diffuseur Sonore avec son PPMS et un Diffuseur Lumineux de couleur bleu. Les périphériques présents dans le kit sont adressables et déjà appairés et reconnus par la centrale, ce qui rend l'installation de ces produits très facile et rapide !
Les Atouts de la gamme:
La gamme Alerte Attentat est un dispositif d’Alerte Attentat-Intrusion conforme PPMS utilisant la Technologie de communication radio performante d’Eaton. Il se compose d’une centrale Alerte Attentat Radio et d’une gamme complète de périphériques : Déclencheur Alerte Attentat Radio, Diffuseur Alerte Attentat Radio & Flash bleu Alerte Attentat Radio. Idéal pour les installateurs électriques intervenant dans les écoles et les établissements scolaires de moins de 200 m² où un Équipement d’Alerte Attentat est demandé par le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) pour protéger les personnes contre le risque attentat. L’installation et la configuration sont simples car aucun câblage n’est requis, ce qui minimise la perturbation par rapport à un planning scolaire chargé. En localisant le périphérique en état d’alerte ou en défaut, l’adressabilité du système radio permet d’accélérer les temps de réaction.