Cooper Securite - Transmetteur GSM-SMS-RTC 8 entrées 10 Numéros d'appel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement analogique - Oui
raccordement RNIS - Non
chemin de remplacement radio (GSM) - Oui
transmission voix (AWAG) - Oui
transmission numérique (AWUG) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096853343
Réf. Sonepar
00256000124
Réf. Fournisseur
SD3
Réf. Commerciale
Cooper Securite
raccordement analogique
Oui
raccordement RNIS
Non
chemin de remplacement radio (GSM)
Oui
transmission voix (AWAG)
Oui
transmission numérique (AWUG)
Non
avec boîtier
Oui
avec alimentation électrique
Non
X.31/X.25
Non
nombre max. d'entrées
8
Transmetteur Téléphonique GSM / SMS + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal prévoir carte SIM