Cooper Securite - Sirène radio + Flash Extérieure pour centrales gamme I-ON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - allumage rapide
volume - 100 dB
tension nominale - 6 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096853640
Réf. Sonepar
06226685364
Réf. Fournisseur
SDR-REXT-G2-OR
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tonalité
allumage rapide
volume
100 dB
tension nominale
6 V
matériau du boîtier/corps
plastique
transfo incorporé
Oui
type de courant
DC
consommation d'électricité
0 A
mode de pose
saillie
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.