Cooper Securite - Sirène Radio Intérieure pour centrales I-ON 85 décibels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - autre
volume - 80 dB
tension nominale - 6 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096853916
Réf. Sonepar
06226685391
Réf. Fournisseur
SDR-RINT
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tonalité
autre
volume
80 dB
tension nominale
6 V
matériau du boîtier/corps
plastique
transfo incorporé
Non
type de courant
DC
consommation d'électricité
0.03 A
mode de pose
saillie
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
Sirène Radio Intérieure pour centrale I-ON (à partir de la version V4.05.05). Signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies.