Cooper Securite - SET de 3 Pictogrammes AUTOCOLLANTS BOIT A2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - autre
longueur - 208 mm
largeur - 104 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191603892
Réf. Sonepar
06226160389
Réf. Fournisseur
SL23A
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
autocollant
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
autre
longueur
208 mm
largeur
104 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.3 mm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Set de 3 Pictogrammes autocollants flèches Gauche, Droite, Bas pour boitier A2 (Gamme BAEH STD 2-8 et UNILED 2)