Corning - Face avant 45x45 pour 1 RJ45 (ancienne réf FP4MF1KW)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 6
couleur - blanc
apparent - Oui
encastrement de canal - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496522783
Réf. Sonepar
00034964937
Réf. Fournisseur
981435
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur
RJ45 8(4)
catégorie
6
couleur
blanc
apparent
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
vis
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
Face avant 45x45 pour 1 RJ45