Corning - Module à coupure avec test et protection, livré avec parasurtension 230 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
longueur - 50 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 36 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4059496526699
Réf. Sonepar
00034249802
Réf. Fournisseur
982149
Réf. Commerciale
Corning
couleur
gris
longueur
50 mm
largeur
20 mm
hauteur
36 mm
Module à coupure avec test et protection, livré avec parasurtension 230 V