Cotherm - Thermostat ce tripol Kit bts 370mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 240 V
courant assigné In - 20 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température - 40...65 °C
mode de pose - fixation à borne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3468450000341
Réf. Sonepar
00995000024
Réf. Fournisseur
KBTS900201
Réf. Commerciale
Cotherm
tension assignée (Ue)
240 V
courant assigné In
20 A
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température
40...65 °C
mode de pose
fixation à borne
avec affichage numérique
Non
Thermostat ce tripol Kit BTS 370mm