Courant - icta dp gris tag 16/700 - icta 3422 pour la protection des fils électriques

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 575 mm

Minimum d'achat

  • 4900 unité(s)

EAN

3530830100429

Réf. Sonepar

00062010042

Réf. Fournisseur

10041185

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

575 mm

diamètre externe

16 mm

diamètre intérieur

570 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Non

matériau d’enrobage

PVC

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

icta dp gris tag 16/700 - icta 3422 pour la protection des fils électriques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA GRIS double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.