Courant - icta dp gris tag 25/400 - icta 3422 pour la protection des fils électriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 575 mm
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3530830100474
Réf. Sonepar
00062010047
Réf. Fournisseur
10041965
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
575 mm
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
570 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
icta dp gris tag 25/400 - icta 3422 pour la protection des fils électriques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA GRIS double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.