Courant - icta dp gris sta 16/700 - icta 3422 pour la protection des fils électriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 16 mm
Minimum d'achat
4900 unité(s)
EAN
3530830100504
Réf. Sonepar
00062010050
Réf. Fournisseur
11041185
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
16 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
icta dp gris sta 16/700 - icta 3422 pour la protection des fils électriques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA GRIS double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.