Courant - flexichoc 3522 nbg tap 50/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 38.7 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3530830100870

Réf. Sonepar

00062010087

Réf. Fournisseur

12023924

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

38.7 mm

diamètre externe

50 mm

sans halogène

Oui

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon NF F 16-101

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

flexichoc 3522 nbg tap 50/50 - icta 3522 IK 10, résistance aux chocs élevée - préconisé par Enedis - pose en montage souterrain, apparent en intérieur ou noyé - certifié NF - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

FLEXICHOC - Dispositif de protection mécanique(IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du compteur EDF au tableau abonné.Préconisé ERDF