Courant - flexpro+ noir tagp 25/50 - icta 3422 de qualité supérieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 17.8 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830100313
Réf. Sonepar
00062010031
Réf. Fournisseur
13021924
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
17.8 mm
diamètre externe
25 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
flexpro+ noir tagp 25/50 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 - Noir pour les courants forts, Vert pour les courants faibles - Équipée d’un décompte métrique, double peau à effet glisse et fil tire-aiguille protégé. Contient du noir de carbone pour une meilleure tenue aux UV.