Courant - icta sp noir tag 32/50 - icta 3422 de qualité supérieure

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 32 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3530830100320

Réf. Sonepar

00062010032

Réf. Fournisseur

13022724

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

32 mm

diamètre externe

32 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

icta sp noir tag 32/50 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 - Noir pour les courants forts, Vert pour les courants faibles - Équipée d’un décompte métrique, double peau à effet glisse et fil tire-aiguille protégé. Contient du noir de carbone pour une meilleure tenue aux UV.