Courant - irl tulipe gris 20/2 - irl 3321 rigide, lisse et gris

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

  • finition ignifugée - Oui

Minimum d'achat

  • 34 unité(s)

EAN

3530830300393

Réf. Sonepar

00062990019

Réf. Fournisseur

16041506

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe

20 mm

couleur

gris

matériau

PVC

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

montage encastré

Oui

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

avec indications en mètres

Non

irl tulipe gris 20/2 - irl 3321 rigide, lisse et gris pour la protection des fils électriques - tube PVC - certifié NF - IK07 - non propagateur de la flamme - PVC sans sel de plomb et d'étain

Les Atouts de l'article:

Système de conduit de type 3321 isolant, rigide et lisse pour pose en montage apparent ou encastré - Non propagateur de la flamme - IP42 – Norme EN 61386-21 - N'oubliez pas les accessoires coordonnés.