Courant - irl tulipe gris 25/2 - irl 3321 rigide, lisse et gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
finition ignifugée - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3530830300409
Réf. Sonepar
00062990020
Réf. Fournisseur
16041906
Réf. Commerciale
Courant
diamètre externe
25 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
irl tulipe gris 25/2 - irl 3321 rigide, lisse et gris pour la protection des fils électriques - tube PVC - certifié NF - IK07 - non propagateur de la flamme - PVC sans sel de plomb et d'étain
Les Atouts de l'article:
Système de conduit de type 3321 isolant, rigide et lisse pour pose en montage apparent ou encastré - Non propagateur de la flamme - IP42 – Norme EN 61386-21 - N'oubliez pas les accessoires coordonnés.