Courant - irl non tulipe gris 32/3 - irl 3321 rigide, lisse et gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
finition ignifugée - Oui
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3530830427175
Réf. Sonepar
00062042717
Réf. Fournisseur
160427080001
Réf. Commerciale
Courant
diamètre externe
32 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
irl non tulipe gris 32/3 - irl 3321 rigide, lisse et gris pour la protection des fils électriques - tube PVC - certifié NF - IK07 - non propagateur de la flamme - PVC sans sel de plomb et d'étain
Les Atouts de l'article:
Système de conduit de type 3321 isolant, rigide et lisse pour pose en montage apparent ou encastré - Non propagateur de la flamme - IP42 – Norme EN 61386-21 - N'oubliez pas les accessoires coordonnés.