Courant - prefilco noir 16/100 3g1.5 brv/j ho7vu - icta 3422 préfilé selon vos besoins

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 16 mm

  • avec tirette - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830400291

Réf. Sonepar

00062040029

Réf. Fournisseur

20020002

Réf. Commerciale

Courant

nombre de fils de la conduite de fil

3

matériau

polyoléfine

couleur

noir

diamètre externe

16 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

prefilco noir 16/100 3g1.5 brv/j ho7vu - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.