Courant - prefilco vert 20/100 17vatca coaxial - icta 3422 préfilé selon vos besoins

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 100

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 20

  • nombre de câbles coaxiaux - 3422

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - vert

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830400567

Réf. Sonepar

00062040056

Réf. Fournisseur

20080033

Réf. Commerciale

Courant

nombre de fils de la conduite de fil

100

nombre de fils du câble de télécommunication

20

nombre de câbles coaxiaux

3422

matériau

polyoléfine

couleur

vert

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

nombre de câbles de données

20

nombre d'éléments de câblage

100

prefilco vert 20/100 17vatca coaxial - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.