Courant - prefilco vert 20/100 cat6 1x4p f/utp - icta 3422 préfilé selon vos besoins

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 1

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830403506

Réf. Sonepar

00062040350

Réf. Fournisseur

20080043

Réf. Commerciale

Courant

nombre de fils de la conduite de fil

1

matériau

polyoléfine

couleur

vert

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

prefilco vert 20/100 cat6 1x4p f/utp - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.