Courant - prefile noir 16/100 fil alarme 1p awg20 rouge se na sys1 sta - préfilé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
couleur - noir
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830426765
Réf. Sonepar
00062042676
Réf. Fournisseur
220211400232
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
couleur
noir
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 16/100 fil alarme 1p awg20 rouge se na sys1 sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.