Courant - prefile noir 20/100 1x4p cat6a f/utp sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 1
couleur - noir
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
Convient pour une installation dans le sol - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830428363
Réf. Sonepar
00062042836
Réf. Fournisseur
220215400001
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
1
couleur
noir
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 20/100 1x4p cat6a f/utp sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.