Courant - prefile 25/50 3g2.5 bmv/j+5x1.5 bmorvi ho7vu sta - icta 3422 préfilé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 3
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Non
Convient pour une installation dans le sol - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830428240
Réf. Sonepar
00062042824
Réf. Fournisseur
220219240165
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
3
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
avec tirette
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 25/50 3g2.5 bmv/j+5x1.5 bmorvi ho7vu sta - icta 3422 préfilé - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.