Courant - prefile 25/100 4g1.5 u-1000 r2v bmnv/j sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins

Courant - prefile 25/100 4g1.5 u-1000 r2v bmnv/j sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 4

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 25 mm

  • avec tirette - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830426024

Réf. Sonepar

00062042602

Réf. Fournisseur

220219400216

Réf. Commerciale

Courant

nombre de fils de la conduite de fil

4

matériau

polyoléfine

couleur

noir

diamètre externe

25 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

prefile noir 25/100 4g1.5 u-1000 r2v bmnv/j sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.