Courant - prefile noir 25/100 17vatc classe a - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Oui
Convient pour une installation dans le sol - Oui
température d'utilisation - -5...90 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830428509
Réf. Sonepar
00062042850
Réf. Fournisseur
220219400221
Réf. Commerciale
Courant
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
avec tirette
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 25/100 17vatc classe a - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.