Courant - faciloflex 29x12/50 - forme plate pour les zones difficiles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 13.4 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830101426
Réf. Sonepar
00062010142
Réf. Fournisseur
29021524
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
13.4 mm
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
faciloflex 29x12/50 - forme plate pour les zones difficiles - 12mm d'épaisseur - pose en montage apparent intérieur ou noyé - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm - Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l’application dans les blocs monomurs.