Courant - tpgliss nbr 63/50 - noir bandes rouges pour protèger les réseaux électriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 49.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830501189
Réf. Sonepar
00062050118
Réf. Fournisseur
32034324
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
49.5 mm
diamètre externe
63 mm
avec tirette
Oui
résistance à la compression
450 N
température d'utilisation
-5...60 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
tpgliss nbr 63/50 - fourreau noir bandes rouges pour la protection des réseaux électriques - glisse améliorée et meilleure tenue aux UV - pose souterraine - certifié NF - IK09 en D40 et D50 et IK10 du D63 au D160 - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Système de conduit double paroi annelé extérieur pour la protection des câbles électriques enterrés - Noir à bandes rouge pour une meilleure tenue aux UV - Préconisé par ERDF - Chaque couronne est livrée avec manchon