Courant - tpgliss nbr 75/50 - noir bandes rouges pour protèger les réseaux électriques

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 61.4 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3530830501196

Réf. Sonepar

00062050119

Réf. Fournisseur

32034724

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

61.4 mm

diamètre externe

75 mm

avec tirette

Oui

résistance à la compression

450 N

température d'utilisation

-5...60 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Oui

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

tpgliss nbr 75/50 - fourreau noir bandes rouges pour la protection des réseaux électriques - glisse améliorée et meilleure tenue aux UV - pose souterraine - certifié NF - IK09 en D40 et D50 et IK10 du D63 au D160 - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Système de conduit double paroi annelé extérieur pour la protection des câbles électriques enterrés - Noir à bandes rouge pour une meilleure tenue aux UV - Préconisé par ERDF - Chaque couronne est livrée avec manchon