Courant - cali blanc 40/50 - fourreaux pour la protection des réseaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
tenue à la flexion - flexible
diamètre externe - 40 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830500434
Réf. Sonepar
00062050043
Réf. Fournisseur
32203324
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
tenue à la flexion
flexible
diamètre externe
40 mm
avec tirette
Oui
résistance à la compression
450 N
température d'utilisation
-5...60 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
cali blanc 40/50 - fourreaux pour la protection des réseaux - pose souterraine - certifié NF - IK09 en D40 et D50 et IK10 du D63 au D160 - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Système de conduit cintrable, annelé extérieur, pour toutes protections enterrées - Rouge: Electricité - Jaune: Gaz - Vert: Télécom - Bleu: Eau - Blanc: Fibre - Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains