Courant - flexzip vert sta 16/50 - icta 3422 avant coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
température d'utilisation - -5...90 °C
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830431264
Réf. Sonepar
00062043126
Réf. Fournisseur
55081124
Réf. Commerciale
Courant
couleur
vert
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
flexzip vert sta 16/50 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 fendu. Flexzip vous aider à protèger vos câbles électriques avec une mise en œuvre facile et rapide. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.