Courant - flexaray bleu tag 25/400 - protection contre les ondes électromagnétiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe - 25 mm
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3530830101679
Réf. Sonepar
00062010167
Réf. Fournisseur
56101965
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre externe
25 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
flexaray bleu tag 25/400 - protection contre les ondes électromagnétiques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
ICTA 3422 anti-rayonnement électrique. Supprime à plus de 99% les rayonnements électriques. Vers un habitat plus sain et une protection de la santé !