Courant - prefilzen 16/100 3g1.5 brvj - protection contre les ondes électromagnétiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polyoléfine
couleur - bleu
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830403896
Réf. Sonepar
00062040389
Réf. Fournisseur
57101201
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
3
matériau
polyoléfine
couleur
bleu
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefilzen 16/100 3g1.5 brvj vu + fsc - protection contre les ondes électromagnétiques - préfilé - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé anti-rayonnement électromagnétique - Supprime à plus de 99 % les rayonnements électromagnétiques – « Vers un habitat plus sain et une protection de la santé ! »