Courant - prefilzen 20/100 3g2.5 brv/j - protection contre les ondes électromagnétiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
couleur - bleu
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830403872
Réf. Sonepar
00062040387
Réf. Fournisseur
57101202
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
couleur
bleu
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefilzen 20/100 3g2.5 brv/j h07vu sta + fil semi-conducteur - protection contre les ondes électromagnétiques - préfilé - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé anti-rayonnement électromagnétique - Supprime à plus de 99 % les rayonnements électromagnétiques – « Vers un habitat plus sain et une protection de la santé ! »