Courant - eurek vert 30/100 - grillage avertisseur

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - télécommunication

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - vert

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830600073

Réf. Sonepar

00062060007

Réf. Fournisseur

60082540

Réf. Commerciale

Courant

application

télécommunication

matériau

polyoléfine mono-orientée

couleur

vert

largeur

30 mm

longueur

100 mm

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

protection contre les micro-organismes

Oui

détectable

Oui

rigidité transversale

Non

eurek vert 30/100 - grillage avertisseur - pose souterraine au dessus des ouvrages à signaler - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Grillage avertisseur - Code couleur qui permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.