Courant - manchon tpc 50 - manchon pour raccordement simple entre deux fourreaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
matériau - plastique
couleur - noir
modèle - filetage
qualité du matériau - polyoléfine
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3530839400025
Réf. Sonepar
00062940002
Réf. Fournisseur
80390000
Réf. Commerciale
Courant
pour diamètre de tube nominal
50 mm
matériau
plastique
couleur
noir
modèle
filetage
qualité du matériau
polyoléfine
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
avec filetage extérieur
Oui
manchon tpc 50 - manchon pour raccordement simple entre deux fourreaux - à utiliser avec notre gamme tpc/cali ou tpgliss
Les Atouts de l'article:
Afin de vous rendre le travail plus simple et pratique, nous vous proposons une gamme complète d’accessoires adaptés à nos produits.