Courant - boite étanche flexaray 67x40 x5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3530839900228
Réf. Sonepar
00062990157
Réf. Fournisseur
84000321
Réf. Commerciale
Courant
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
type de construction
boîte centrale
équipé d'une couronne rotative
Non
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
boite étanche flexaray 67x40 x5 - à utiliser avec notre gamme flexaray
Les Atouts de l'article:
Afin de vous rendre le travail plus simple et pratique, nous vous proposons une gamme complète d’accessoires adaptés à nos produits.