Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 75A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Zero Cross
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V
tension de fonctionnement - 48...660 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3593150048772
Réf. Sonepar
00137004877
Réf. Fournisseur
84137130N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4...32 V
tension de fonctionnement
48...660 V
nombre de phases
1
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
75 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Crouzet Solid State Relay, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 75A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Input & Output Protection, IP20