Crouzet - SSR, GND, Single Phase, Panel Mount, 40A, IN 4-32 VDC, OUT 60 VDC, DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V
tension de fonctionnement - 5...60 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150049205
Réf. Sonepar
00137004920
Réf. Fournisseur
84137870N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4...32 V
tension de fonctionnement
5...60 V
nombre de phases
1
type de tension d'actionnement
AC
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Crouzet Solid State Relay, GND Series, Single Phase, Panel Mount, 40A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 60 VDC, DC, Input & Output Protection, IP20