Crouzet - Relais de controle de niveau Enr 24-240 Vuc

Crouzet - Relais de controle de niveau Enr 24-240 Vuc

CROUZET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3593150046952

Réf. Sonepar

00137870200

Réf. Fournisseur

84870200

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

nombre d'entrées d'électrode

2

délai de retard à l'appel max. admissible

0 s

principe de mesure physique

conducteur

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec pinces amovibles

Non

délai de retard à l'appel min. réglable

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

0 s

sensibilité ajustable

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

largeur

22.5 mm

hauteur

78 mm

profondeur

73 mm

Level Control Relay Enr 24-240Vuc