Crouzet - Relais de controle de courant HIH 24-240 VAC- DC

Crouzet - Relais de controle de courant HIH 24-240 VAC- DC

CROUZET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • plage de mesure du courant - 0.1...10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3593150022468

Réf. Sonepar

00137002021

Réf. Fournisseur

84871130

Réf. Commerciale

Crouzet

sous-intensité de courant monophasée possible

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

plage de mesure du courant

0.1...10 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Non

surintensité de courant triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Oui

fenêtre triphasée possible

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Oui

fonction fenêtre de courant continu

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

3 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

largeur

35 mm

hauteur

90 mm

profondeur

68 mm

Relais de controle de courant HIH 24-240 VAC- DC