Crouzet - Chronos 2 Timer, Mur1, Din Rail, 17.5Mm, 20-30Vdc-20-30 Vac, 1X8A, 0.1S -> 100H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150046754
Réf. Sonepar
00137827105
Réf. Fournisseur
88827105
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Oui
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
courant nominal
8 A
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
69 mm
Crouzet Chronos 2 Timer, Mur1, Multi-Function, Din Rail, 17.5Mm, 20-30Vdc & 20-30 Vac, 1X8A Relay Output, 0.1S -> 100H