Crouzet - Millenium 3 Essential Cd12- 8E-4S R 24Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150025629
Réf. Sonepar
00137002316
Réf. Fournisseur
88970041
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
4
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'autres interfaces matérielles
0
supporte protocole Modbus
Oui
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Non
appareil d'extension
Oui
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
71 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Microcontroleur 3 M3 Essential Cd12-24Vdc