Crouzet - Millenium 3 Essential Xd26- 16I-10 O R 24Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150025940
Réf. Sonepar
00137002360
Réf. Fournisseur
88970161
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...240 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
6
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
10
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'autres interfaces matérielles
2
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Oui
appareil d'extension
Non
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
124 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Microcontroleur 3 Ext M3 Essential Xd26-24Vdc