Crouzet - Millenium 3 Extension Xa04A 24Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 0.625 A
appareil de base - Non
tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150026114
Réf. Sonepar
00137002377
Réf. Fournisseur
88970241
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
courant de commutation
0.625 A
appareil de base
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec affichage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Non
appareil d'extension
Oui
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
largeur
35.5 mm
hauteur
107.6 mm
profondeur
67.5 mm
Logic Controller 3 Ext M3 Xa04-24Vdc