fin de vie
Crouzet - Millenium 3 Essential Cb12- 8I-4O S 12Vdc

Crouzet - Millenium 3 Essential Cb12- 8I-4O S 12Vdc

CROUZET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation - 0.5 A

  • avec sortie de relais - Non

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées analogiques - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3593150043340

Réf. Sonepar

00137002408

Réf. Fournisseur

88970840

Réf. Commerciale

Crouzet

courant de commutation

0.5 A

avec sortie de relais

Non

appareil de base

Oui

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées analogiques

4

nombre de sorties analogiques

1

nombre d’entrées numériques

8

nombre de sorties numériques

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles USB

1

supporte protocole Modbus

Oui

capacité de redondance

Non

avec affichage

Non

indice de protection (IP)

IP40

évolutif

Non

avec minuterie

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur

71 mm

hauteur

90 mm

profondeur

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Essential Cb12S-12Vdc